スーパーチューブカップ UNIC300型〉 鋼鉄 ソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21158070 品番 330SAN-N
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

ホースバンドレスのため、ホース移動中、引掛けたりすることはありません。
ユニック型(02型、03型、04型)と接続できます。

形状ソケット 取付袋ナット式 材質(本体)鋼鉄/クロムメッキ 使用温度範囲(℃)-20〜80 寸法L(mm)61.5 材質(シール)ニトリルゴム 寸法D(Φmm)25 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15) 寸法E(mm)20 寸法d(Φmm)7 寸法H1(mm)19(六角) 寸法H2(mm)19(六角) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20) 最小断面積(mm2)38 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする