ニューマシン
ニューマシンの 高圧用管継手
ニューマシンの 高圧用プラグ
フリーラインカップ FR・FM・LC型
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21158079
品番
FR-2
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
流体はソケット側からプラグ側に流します。
材質
カップリング:鋼鉄/クロムメッキ
材質(本体)
アルミ/アルマイト処理
使用温度範囲(℃)
-20〜80
材質(シール)
ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.98(10)
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.47(15)
最小断面積(mm
2
)
35.1
RoHS指令(10物質対応)
対応