フリーラインカップ FR・FM・LC型

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21158088 品番FM-2
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

流体はソケット側からプラグ側に流します。

材質カップリング:鋼鉄/クロムメッキ 材質(本体)アルミ/アルマイト処理 使用温度範囲(℃)-20〜80 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15) 最小断面積(mm2)38.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする