マイクロスーパーミニ C400型 真鍮 プラグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21158106 品番 CAOOMP-M5-BS
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作で完了です。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。
本体は腐食に強いニッケルメッキ仕上げを施しています。

形状プラグ 寸法(mm)M5ねじ 材質(本体)真鍮/ニッケルメッキ 質量(g)3 寸法L(mm)19.8 寸法H(mm)8(六角) 寸法A(mm)12.5 ねじの種類おねじ 寸法TM5×0.8 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10) 寸法E(mm)4.5 寸法d(Φmm)2.4 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15) 最小断面積(mm2)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする