マイクロスーパーミニ C400型 真鍮 プラグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21158167 品番 CAOONP-6x4-BS
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作で完了です。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。
本体は腐食に強いニッケルメッキ仕上げを施しています。

形状プラグ 寸法(mm)ホースΦ6×4 材質(本体)真鍮/ニッケルメッキ 質量(g)7 寸法L(mm)25 寸法H(mm)9(六角) 寸法A(mm)12.5 ねじの種類ホース 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10) 寸法E(mm)9.6 寸法d(Φmm)2.4 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15) 最小断面積(mm2)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする