マイクロスーパーミニ C400型 真鍮 ソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)真鍮/ニッケルメッキ 材質(シール)ニトリルゴム 注文コード21158237 品番CAOONS-6x4-BS-N
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は材質など8種類から選べます 他の種類を見る

エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作で完了です。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。
本体は腐食に強いニッケルメッキ仕上げを施しています。

形状ソケット 寸法(mm)ホースΦ6×4 材質(本体)真鍮/ニッケルメッキ 質量(g)15 使用温度範囲(℃)-20〜80 寸法L(mm)33.9 寸法H(mm)9(六角) 材質(シール)ニトリルゴム ねじの種類ナット 寸法D(Φmm)10 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10) 寸法E(mm)9.6 寸法d(Φmm)2.4 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15) 最小断面積(mm2)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする