マイクロスーパーミニ CE00型 真鍮 ソケット

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21158499 品番CE00FS-M5-BS-N
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。
真鍮製は無電解ニッケルメッキ仕上げを施しています。
ステンレス製は、理化学機器、医療機器等に最適です。

形状ソケット 材質(本体)真鍮/無電解ニッケルメッキ 質量(g)9.5 使用温度範囲(℃)-20〜80 寸法L(mm)23.8 寸法H(mm)9(六角) 材質(シール)ニトリルゴム 寸法TM5×0.8 寸法D(Φmm)9.5 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10) 寸法d(Φmm)3.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15) 最小断面積(mm2)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする