クイックチューブコネクター CAP型 プラグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21158989 品番CA-OLP6
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

超小型、軽量、工具不要のワンタッチ継手です。
流体はソケット側からプラグ側に流します。

形状プラグ 材質(本体)真鍮/クロムメッキ(一部樹脂) 質量(g)8 使用温度範囲(℃)-20〜80 材質(シール)ニトリルゴム 寸法L1(mm)25 寸法A(mm)12.5 寸法D(Φmm)11.8 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10) 寸法E(mm)14.5 寸法L2(mm)18.5 寸法d(Φmm)2.2 適合チューブウレタン・ナイロン 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(5.0) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする