ニューマシン
ニューマシンの 高圧用管継手
ニューマシンの 高圧用ソケット
クイックチューブコネクター CAP型 ソケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21159007
品番
CA-OSV6
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
超小型、軽量、工具不要のワンタッチ継手です。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
形状
ソケット
材質(本体)
真鍮/クロムメッキ(一部樹脂)
質量(g)
27
使用温度範囲(℃)
-20〜80
寸法L(mm)
39.7
寸法H(mm)
17(六角)
材質(シール)
ニトリルゴム
寸法A(mm)
20.7
寸法D(Φmm)
10
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.98(10)
適合チューブ
ウレタン・ナイロン
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.47(5.0)
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法M
M14×1.0