ニューマシン
ニューマシンの 高圧用管継手
ニューマシンの 高圧用プラグ
クイックチューブコネクター CAP型 プラグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21159016
品番
AP-H6
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
超小型、軽量、工具不要のワンタッチ継手です。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
形状
プラグ
材質(本体)
真鍮/ニッケルメッキ
質量(g)
19
使用温度範囲(℃)
-20〜80
寸法L(mm)
37.5
材質(シール)
ニトリルゴム
寸法A(mm)
16.9
寸法D(Φmm)
14
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.98(10)
寸法E(mm)
18
寸法d(Φmm)
4
適合チューブ
ウレタン・ナイロン
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.47(5.0)
RoHS指令(10物質対応)
対応