ニューマシン
クイックチューブコネクター CAP型 プラグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21159034
品番
AP-L6
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
超小型、軽量、工具不要のワンタッチ継手です。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
形状
プラグ
材質(本体)
真鍮/ニッケルメッキ
質量(g)
18
使用温度範囲(℃)
-20~80
材質(シール)
ニトリルゴム
寸法L1(mm)
35
寸法A(mm)
16.9
寸法D(Φmm)
14
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.98(10)
寸法E(mm)
18
寸法L2(mm)
23
寸法d(Φmm)
4
適合チューブ
ウレタン・ナイロン
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.47(5.0)
RoHS指令(10物質対応)
対応