モールドカップリング MSP型 プラグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続めねじ 注文コード21159104 品番MPF01
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は接続など10種類から選べます 他の種類を見る

金型冷却水のホース接続・分離が迅速にできます。
ワンタッチ操作で使用できます。
豊富な取付形状を標準化しています。
従来は金型交換の取り付けに多くの時間を要しましたが、このカップリングを使用することで簡単にセッティングできます。

形状プラグ 材質(本体)真鍮 質量(g)16 使用温度範囲(℃)-15〜180 寸法L(mm)28 寸法H(mm)14(六角) 材質(シール)フッ素ゴム 寸法A(mm)15 寸法TRc1/8 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10) 寸法E(mm)10 接続めねじ 寸法d(Φmm)6 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする