モールドカップリング MSP型 プラグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続ホース 注文コード21159138 品番MPH-03
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
この商品は接続など10種類から選べます 他の種類を見る

金型冷却水のホース接続・分離が迅速にできます。
ワンタッチ操作で使用できます。
豊富な取付形状を標準化しています。
従来は金型交換の取り付けに多くの時間を要しましたが、このカップリングを使用することで簡単にセッティングできます。

形状プラグ 材質(本体)真鍮 質量(g)23 使用温度範囲(℃)-15〜180 寸法L(mm)42 材質(シール)フッ素ゴム 寸法A(mm)15 寸法D(Φmm)15 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10) 寸法E(mm)21 接続ホース 寸法d(Φmm)6 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15) 寸法C(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする