モールドカップリング MSP型 ソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21159174 品番MSM01-V
参考基準価格(税別)¥1,790 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

金型冷却水のホース接続・分離が迅速にできます。
ワンタッチ操作で使用できます。
豊富な取付形状を標準化しています。
従来は金型交換の取り付けに多くの時間を要しましたが、このカップリングを使用することで簡単にセッティングできます。

形状ソケット 材質(本体)真鍮 質量(g)62 使用温度範囲(℃)-15〜180 寸法L(mm)50.8 寸法H(mm)17(六角) 材質(シール)フッ素ゴム 寸法TR1/8 寸法D(Φmm)21 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10) 寸法E(mm)11 寸法B(mm)18 接続おねじ 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする