ニューコック SAP型 プラグ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法C(Φmm)10.3 注文コード21159339 品番PAC-02 10.3
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品は寸法Cなど14種類から選べます 他の種類を見る

二重安全ロック方式
独自の安全機構によって、使用中に思わぬ外力や振動によりスリーブが移動してソケットからはずれることを防止できるので、一般作業は勿論、建設現場その他の作業条件でも使用できます。
二重シール構造
二重安全シール構造によりソケットにプラグを接続する際の漏れを防止しています。
逆流防止弁付プラグ(PAC・PTC)
溶接作業中に万一異常があって、ガスが逆流しようとした場合、逆止弁が働き混合ガスの発生を未然に防止します。

用途アセチレン用各ホース 形状プラグ 材質(本体)鋼鉄/クロムメッキ・真鍮 質量(g)29 使用温度範囲(℃)-20〜120 寸法L(mm)66.5 材質(シール)特殊合成ゴム 寸法A(mm)21 寸法D(Φmm)15 寸法E(mm)34 寸法d(Φmm)5 寸法C(Φmm)10.3 最小断面積(mm2)15.8 適合流体アセチレン RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※プラグは外周シールのため外力による変型及びキズには充分注意して下さい。
※ゴミ、油類には充分注意して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする