ニューオートジョイント AP型 プラグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続ホース 注文コード21159497 品番AP-10PH
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品は接続など7種類から選べます 他の種類を見る

型、軽量でソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ継手です。
大流量タイプも用意しています

形状プラグ 材質(本体)真鍮/ニッケルメッキ 質量(g)10 使用温度範囲(℃)-20〜80 寸法L(mm)33 バルブ形式AP両路開放型 材質(シール)ニトリルゴム 寸法A(mm)16.9 寸法D(Φmm)13 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10) 寸法E(mm)12 接続ホース 寸法d(Φmm)3 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15) 寸法C(Φmm)4.5 最小断面積(mm2)16 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※仕様はカップリングの仕様です。使用するチューブの材質、温度、サイズにより最高使用圧力・耐圧力・使用温度範囲が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする