ニューオートジョイント AP型 ソケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)40.2 寸法TR1/8 注文コード21159655 品番APV-10SM
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は寸法L・寸法Tなど9種類から選べます 他の種類を見る

型、軽量でソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ継手です。
大流量タイプも用意しています

形状ソケット 材質(本体)真鍮/ニッケルメッキ 質量(g)45 使用温度範囲(℃)-20〜80 寸法L(mm)40.2 寸法H(mm)16(六角) バルブ形式PV片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム 寸法TR1/8 寸法D(Φmm)17 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10) 寸法E(mm)9 接続おねじ 寸法d(Φmm)5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15) 最小断面積(mm2)16 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※仕様はカップリングの仕様です。使用するチューブの材質、温度、サイズにより最高使用圧力・耐圧力・使用温度範囲が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする