ニューマシン
ニューマシンの 高圧用管継手
ニューマシンの 高圧用ソケット
ニューオートジョイント AP型 ソケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
49.5
注文コード
21159707
品番
APV-12SH
参考基準価格(税別)
¥2,110
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法T
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
型、軽量でソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ継手です。
大流量タイプも用意しています
形状
ソケット
材質(本体)
真鍮/ニッケルメッキ
質量(g)
45
使用温度範囲(℃)
-20〜80
寸法L(mm)
49.5
寸法H(mm)
16(六角)
バルブ形式
PV片路開閉型
材質(シール)
ニトリルゴム
寸法D(Φmm)
17
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.98(10)
寸法E(mm)
19
接続
ホース
寸法d(Φmm)
4.5
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.47(15)
寸法C(Φmm)
6.5
最小断面積(mm
2
)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※仕様はカップリングの仕様です。使用するチューブの材質、温度、サイズにより最高使用圧力・耐圧力・使用温度範囲が異なります。