ニューオートジョイント AP型 ソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21159865 品番APVC-12SF
参考基準価格(税別)¥2,840 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

型、軽量でソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ継手です。
大流量タイプも用意しています

形状ソケット 材質(本体)真鍮/ニッケルメッキ 質量(g)44 使用温度範囲(℃)-20〜80 寸法L(mm)43 寸法H(mm)16(六角) バルブ形式APVC両路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム 寸法TRc1/4 寸法D(Φmm)17 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10) 寸法E(mm)13 接続めねじ 寸法d(Φmm)7.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15) 最小断面積(mm2)3.4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※仕様はカップリングの仕様です。使用するチューブの材質、温度、サイズにより最高使用圧力・耐圧力・使用温度範囲が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする