N205-2S クイックディスコネクター N205型 ソケット ニューマシン 21159944

クイックディスコネクター N205型 ソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ピン数(ピン)2注文コード21159944品番N205-2S
参考基準価格(税別)¥2,660販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

飲料水等の原液のシロップタンクへの炭酸ガス供給及びディスペンサーへのシロップ供給に使用できます。
簡単に接続できるピンロックタイプを用意しています。
食品添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)、改正厚生労働省告示第201号に適合しています。

材質金属部:ステンレス(SUS304)/不動態化処理形状ソケット材質(本体)樹脂(厚生労働省告示第201号適合品)質量(g)88使用温度範囲(℃)~105寸法L(mm)63.4寸法T7/16-20UNF寸法D(Φmm)30最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.39(4)寸法E(mm)13.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)ピン数(ピン)2材質(Oリング)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品)最小断面積(mm2)18.1材質(パッキン)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする