材質金属部:ステンレス(SUS304)/不動態化処理
形状ソケット
材質(本体)樹脂(厚生労働省告示第201号適合品)
質量(g)87
使用温度範囲(℃)〜105
寸法L(mm)63.4
寸法T7/16-20UNF
寸法D(Φmm)30
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.39(4)
寸法E(mm)13.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)
ピン数(ピン)3
材質(Oリング)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品)
最小断面積(mm2)18.1
材質(パッキン)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品)
RoHS指令(10物質対応)対応