BLI-2S クイックディスコネクター BL型 ソケット ニューマシン 21159987

クイックディスコネクター BL型 ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21159987品番BLI-2S
参考基準価格(税別)¥2,180販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質金属部:ステンレス(SUS304)/不動態化処理形状ソケット材質(本体)樹脂(厚生労働省告示第201号適合品)質量(g)55使用温度範囲(℃)~105寸法L(mm)60寸法T7/16-20UNF寸法D(Φmm)29.7最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.39(4)寸法E(mm)13.5方向IN(グレー)寸法d1(Φmm)16.1寸法d2(Φmm)16.6耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)材質(Oリング)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品)最小断面積(mm2)18.1材質(パッキン)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする