サスカップ SUSP型 SUS316 プラグ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21160048 品番 SUP650-V
参考基準価格(税別)¥10,070 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

本体材質はSUS316を使用しています。
ソケット、プラグにはバルブが内蔵されていますので、広範囲の用途に使用できます。
耐蝕性及び有機溶剤などの環境にも適しています。

用途半導体製造設備、特殊ガス機器、薬液タンクの接続、バイオテクノロジー、純水配管、理化学機器、海水機器、その他 形状プラグ 材質(本体)SUS316 質量(g)191 使用温度範囲(℃)-15〜180 寸法L(mm)52 寸法H(mm)35(六角) 材質(シール)フッ素ゴム 寸法A(mm)36.5 寸法TRc3/4 寸法E(mm)19 最小断面積(mm2)175 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする