ニューマシン
ニューマシンの 高圧用管継手
ニューマシンの 高圧用プラグ
サスカップ SUSP型 SUS316 プラグ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21160057
品番
SUP800-V
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
本体材質はSUS316を使用しています。
ソケット、プラグにはバルブが内蔵されていますので、広範囲の用途に使用できます。
耐蝕性及び有機溶剤などの環境にも適しています。
用途
半導体製造設備、特殊ガス機器、薬液タンクの接続、バイオテクノロジー、純水配管、理化学機器、海水機器、その他
形状
プラグ
材質(本体)
SUS316
質量(g)
330
使用温度範囲(℃)
-15〜180
寸法L(mm)
62
寸法H(mm)
41(六角)
材質(シール)
フッ素ゴム
寸法A(mm)
40
寸法T
Rc1
寸法E(mm)
20
最小断面積(mm
2
)
285
RoHS指令(10物質対応)
対応