サスカップ SUSP型 SUS316 ソケット

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21160100 品番 SUS450-V
参考基準価格(税別)¥17,460 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

本体材質はSUS316を使用しています。
ソケット、プラグにはバルブが内蔵されていますので、広範囲の用途に使用できます。
耐蝕性及び有機溶剤などの環境にも適しています。

用途半導体製造設備、特殊ガス機器、薬液タンクの接続、バイオテクノロジー、純水配管、理化学機器、海水機器、その他 形状ソケット 材質(本体)SUS316 質量(g)441 使用温度範囲(℃)-15〜180 寸法L(mm)71.7 寸法H(mm)29(二面) 材質(シール)フッ素ゴム 寸法A(mm)45 寸法TRc1/2 寸法E(mm)15 最小断面積(mm2)90 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする