サスカップ SUSP型 SUS316 ソケット

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21160310 品番 SUS150-E
参考基準価格(税別)¥6,450 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

本体材質はSUS316を使用しています。
ソケット、プラグにはバルブが内蔵されていますので、広範囲の用途に使用できます。
耐蝕性及び有機溶剤などの環境にも適しています。

用途半導体製造設備、特殊ガス機器、薬液タンクの接続、バイオテクノロジー、純水配管、理化学機器、海水機器、その他 形状ソケット 材質(本体)SUS316 質量(g)85 使用温度範囲(℃)-15〜100 寸法L(mm)48 寸法H(mm)14(二面) 材質(シール)エチレンプロピレンゴム 寸法A(mm)24 寸法TRc1/8 寸法E(mm)11 最小断面積(mm2)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする