※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューマシン
チェックバルブ NCV型 ニトリルゴム
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
接続
1/4インチ
注文コード
21160757
品番
NCV-BS-MF2-N
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
接続
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
用途に応じてねじ形状・シールパッキンが選べます。
逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。
材質(本体)
真鍮
質量(g)
57.2
使用温度範囲(℃)
-20~80
寸法L(mm)
42
寸法H(mm)
17(六角)
材質(シール)
ニトリルゴム
寸法A(mm)
12
ねじの種類
おねじ×めねじ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.96(20)
寸法B(mm)
12
接続
1/4インチ
寸法d(Φmm)
3.5
使用流体
空気/水/油
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
9.8(100)
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.007(0.07)
Cv値
0.482
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法T1
R1/4
寸法T2
Rc1/4