曜日別特売
NCV-BS-MF4-N チェックバルブ NCV型 ニトリルゴム ニューマシン 21160775

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NCV-BS-MF4-N チェックバルブ NCV型 ニトリルゴム ニューマシン 21160775
NCV-BS-MF4-N チェックバルブ NCV型 ニトリルゴム ニューマシン 21160775

チェックバルブ NCV型 ニトリルゴム

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個接続1/2インチ注文コード21160775品番NCV-BS-MF4-N
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

用途に応じてねじ形状・シールパッキンが選べます。
逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。

材質(本体)真鍮質量(g)200.9使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)60寸法H(mm)27(六角)材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)14.5ねじの種類おねじ×めねじ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96(20)寸法B(mm)18.5接続1/2インチ寸法d(Φmm)8使用流体空気/水/油耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8(100)クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007(0.07)Cv値1.532RoHS指令(10物質対応)対応寸法T1R1/2寸法T2Rc1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする