1000万画素 2/3" ローディストーションFAレンズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21161615 品番 23FA5028-10MP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,789
販売価格(税別)
27,990

10メガピクセル高解像度対応
2/3"センサーカメラに適用
高コントラストで鮮鋭な画像
周辺部まで均一な画質
低歪曲設計
低像面湾曲

マウントCマウント W.D.(mm)100-∞ 絞り手動 質量(g)93 レンズサイズ(mm)Φ35.5×56.7 温度範囲(℃)マイナス10〜50 作動距離(mm)100-∞ フィルターサイズ(mm)M30.5×0.5 焦点距離(mm)50 フォーカス手動 F値F2.8-16 画像サイズ(Φ)11 画素数10MP 画角8.70°×6.50°×10.80°°(2/3")、6.52°×4.36°×8.72°(1/1.8")、5.66°×4.24°×7.88°(1/2") 撮影距離(mm)(最短)-21.73×-16.30 TVディストーション(最大値)0.013%/(基準値)(200mm-400mm)0.002% 画素サイズ(μm)2.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする