FAR EAST
FAR EASTの トラック輸送・運送用品
FAR EASTの ラッシングベルト
カメレオンクイックベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グリーン
注文コード
21161886
品番
142143-0001
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチで瞬間巻取ラッシングベルト、荷物の固定はもちろんバイクやマリンスポーツ・アウトドアなどに大活躍!
簡単に長さの調整ができ、使用後の片付け・収納もボタン一つで煩わしさからおさらば!
用途
バイクの固定、荷崩れ防止など
色
グリーン
使用荷重(kg)
305
本体質量(g)
630
端末仕様
S字フック(オープンフック)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×70×230
寸法(幅W×長さL)(mm)
25×1800
破断荷重(kg)
600