曜日別特売
CN20DPSK-H トルクドライバー KANON(中村製作所) 21162035

トルクドライバー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
トルク調整範囲(cN・m)5~20
最小目盛(cN・m)0.5
全長(mm)252
内容量1本注文コード21162035品番CN20DPSK-H
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
全長(mm)252種類ダイヤル型精度(%)±3置針最小目盛(cN・m)0.5トルク調整範囲(cN・m)5~20負荷方向左右
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする