長谷伸
長谷伸の 大工道具
長谷伸の 錐(キリ)/千枚通し
長谷伸の 錐
木工ネズミ刃錐
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21163365
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
太く深い穴をあけられます。
竹・プラスチック・堅木・隠し釘の穴あけなどに使用する鼠刃錐。
用途
木工穴あけ作業に。
寸法(mm)
刃:4.5
全長(mm)
285
刃長(mm)
約45
寸法(Φmm)
4.5