長谷伸
長谷伸の 大工道具
長谷伸の 錐(キリ)/千枚通し
長谷伸の 錐
木工ネズミ刃錐
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21163374
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
太く深い穴をあけられます。
竹・プラスチック・堅木・隠し釘の穴あけなどに使用する鼠刃錐。
用途
木工穴あけ作業に。
寸法(mm)
刃:6
全長(mm)
330
刃長(mm)
約50
寸法(Φmm)
6