曜日別特売
HB--4716 カルフカ ダイヤモンドコート 極深フライパン パール金属 21163539

HB--4716 カルフカ ダイヤモンドコート 極深フライパン パール金属 21163539
HB--4716 カルフカ ダイヤモンドコート 極深フライパン パール金属 21163539
HB--4716 カルフカ ダイヤモンドコート 極深フライパン パール金属 21163539

カルフカ ダイヤモンドコート 極深フライパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード21163539品番HB--4716
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

軽くて深型なので炒め物に便利。内面に凸凹がないので洗いやすい。金属ヘラOK

材質本体:アルミニウム合金、取っ手:フェノール樹脂寸法(mm)全長470×幅280×高さ120質量(g)683サイズ(cm)26表面処理表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする