サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の イベント・ノベルティ・行楽用品
サンコー(三甲)の アウトドア・行楽用品
サンコー(三甲)の クーラー&ジャグ
EPボックス#9フタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
21163584
品番
76040200OREP
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
EPボックス#9用フタです。
用途
冷凍弁当配送用。
適合本体
EPボックス#9
材質
発泡ポリプロピレン(エペランPP)
色
オレンジ
質量(g)
70
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
340×268×35
注意
※本体は別売です。