Festo
Festoの 汎用管継手
Festoの その他汎用管継手
プッシュインコネクタ シーリングタイプ バーブ式 ストレートフィッティング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
21164397
品番
CN-M5-PK-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
材質(本体)
鋼
ポート数
1
角度(°)
ストレート
接続方式
チューブねじ込み
最大圧力(bar)
10
動作温度(℃)
0〜+60
コネクタA
M5、オス
モデル
19521
コネクタ径(Φmm)
(コネクタB)3
コネクタC
-
コネクタD
-