Festo
Festoの 汎用管継手
Festoの その他汎用管継手
プッシュインコネクタ シーリングタイプ バーブ式 ストレートフィッティング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
21164406
品番
N-1/4-P-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質(本体)
アルマイト
ポート数
1
角度(°)
ストレート
接続方式
チューブねじ込み
最大圧力(bar)
16
動作温度(℃)
-10〜+60
コネクタA
G 1/4 オス
モデル
3607
コネクタ径(Φmm)
(コネクタB)9
コネクタC
-
コネクタD
-