プッシュインコネクタ シーリングタイプ バーブ式T 水平フィッティング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード21164415 品番T-PK-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質(本体)ポリオキシメチレン ポート数2 角度(°)- 接続方式チューブ間 最大圧力(bar)- 動作温度(℃)- コネクタAプッシュイン4mm コネクタBプッシュイン4mm モデル7267 コネクタCプッシュイン4mm コネクタD-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする