0170-008 336 内丸引手 BEST(ベスト)[金物] 21165542

0170-008 336 内丸引手 BEST(ベスト)[金物] 21165542 0170-008 336 内丸引手 BEST(ベスト)[金物] 21165542

336 内丸引手

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)120 ゴールド 注文コード21165542 品番0170-008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥420
この商品は全長・色など9種類から選べます 他の種類を見る

室内の引戸などに使われている取っ手。ドアの色に合わせてヘアライン、ゴールド、アンバーからお選び下さい。

用途引戸用の引手。 全長(mm)120 ゴールド 種類引手 寸法(幅W×奥行D)(mm)26×10.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-24
用途:
シャッターの取っ手用に
その他業種

本来の用途ではありませんが、古くなったシャッターの取っ手用に購入。以前も壊れてメーカーの純正交換品を購入して取り付けましたが、プラスチックのため数年で割れてしまいました。メーカー純正のステンレス製もありますがお値段が数倍しますので、代用できないかとこちらを購入。一回りほど小さいですが、左右に穴を開けてリベットで止めて代用可能でした。

対象商品:
21165454
2024-07-18
用途:
賃貸物件の原状回復工事時
サービス業

既存の製品が紛失していたので寸法からこの製品を選択し、寸分狂いなく取付け出来た。

1人が参考にしています
対象商品:
21165454
2023-12-23
用途:
旧くなった引戸の補修
自動車・二輪車・自転車関連業

25年ほど経過して表面の劣化が目立ってきた引戸をリフレッシュしました。
既設品の寸法は測ったもののメーカー不明、この手のものは見た目や寸法まで確認していても合わないこともあるので現物合わせのつもりで購入しましたが、バッチリ無加工で交換できました。
既設と同じゴールドは取扱い終了でしたのでシルバーにしましたが、特に違和感なく、シルバーのほうが表面の経年劣化も目立たないような気がするので、とても満足しております。
ほかの場所も交換するため、追加で多数購入しました。

対象商品:
21165454
2022-10-12
用途:
浴槽の扉
医療・福祉・介護関連業

築40年の実家の浴槽の引き戸に使用しました。サイズさえ間違えなければDIYで交換できるので安く済みました。

対象商品:
21165384
2021-01-10
用途:
木材の建具に使用
建設業・工事業

2重窓(木製)の引き戸に使用。安価でステンレスなのが良い。

対象商品:
21165454
2020-07-03
用途:
取れてなくなった建具につけました。
千葉宝装堂 様 (建設業・工事業)

すぐ届いて、寸法もちょうどよく、たいへんよかったです。

対象商品:
21165454
2020-03-14
用途:
退去修繕で
不動産業

色付きのものは剥げるので、これに変更するのががベストです。

1人が参考にしています
対象商品:
21165524
2019-12-03
用途:
建具引き戸に使います。
製造業

梱包もしっかりなっていて、とても良いと思います。素晴らしい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする