Festo
Festoの 汎用管継手
Festoの その他汎用管継手
プッシュインコネクタ 高耐腐食性 ストレート ラインフィッティング シーリングリング
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
コネクタA
G 1/2 オス
注文コード
21166059
品番
NPQH-D-G12-S12
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
この商品は
コネクタA・内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
真鍮
ポート数
1
角度(°)
ストレート
接続方式
チューブねじ込み
最大圧力(bar)
20
動作温度(℃)
0〜+150
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
G 1/2 オス
コネクタB
プッシュイン12mm
モデル
578369
コネクタC
-
コネクタD
-