プッシュインコネクタ 高耐腐食性 ストレート ラインフィッティング シーリングリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) コネクタAG 1/8 オス 注文コード21166235 品番NPQH-D-G18-S4-P10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はコネクタA・内容量など47種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)真鍮 ポート数1 角度(°)ストレート 接続方式チューブねじ込み 最大圧力(bar)20 動作温度(℃)0〜+150 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAG 1/8 オス コネクタBプッシュイン4mm モデル578360 コネクタC- コネクタD-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする