0170-096 333 クリスタルハンドル BEST[金物] 21166337

 

0170-096 333 クリスタルハンドル BEST[金物] 21166337
0170-096 333 クリスタルハンドル BEST[金物] 21166337

333 クリスタルハンドル

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ビスピッチ(mm)70
全長(mm)80
内容量1個注文コード21166337品番0170-096
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。

用途
家具に取り付ける取手。
全長(mm)80ビスピッチ(mm)70付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本材質アルミニウム寸法(幅W×奥行D)(mm)10×28取手取手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-27
用途: キッチンユニットの金具(ハンドル)交換時の新しいハンドルとして
株式会社ヴォルテックス不動産業

キッチンユニットの金具(ハンドル)交換時の新しいハンドルとして、前からホームセンターで探していて、中々サイズが少ないタイプでしたが、やっとホームセンターで合うのを一つ見つけて(1つしか無かった)、モノタロウでメーカーと製品番号から5つ発注しました。来た商品を見ると、ホームセンターで買った一つと高さが異なっていましたが、現場で1つと5つの使い分けをして取り付けました。結果満足しています。

対象商品 : 21166373
2022-06-10
用途: 取手の代えに
製造業

取手の代えに購入しました。ホムセンも何軒か回りましたがこのサイズがなかなか無かったです。とても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする