曜日別特売
0170-113 アルミハンドル BEST(ベスト)[金物] 21166608

0170-113 アルミハンドル BEST(ベスト)[金物] 21166608
0170-113 アルミハンドル BEST(ベスト)[金物] 21166608

アルミハンドル

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ビスピッチ(mm)128
全長(mm)138
内容量1個注文コード21166608品番0170-113
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。

用途家具に取り付ける取手。全長(mm)138ビスピッチ(mm)128付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本シルバー寸法(幅W×奥行D)(mm)10×35取手取手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21166583
2021-01-05
用途: 下駄箱の取っ手に使用

下駄箱の取っ手を交換して利用してます。
丁度良い寸法の取っ手を探して交換しました。

対象商品 : 21166662
2021-04-22
用途: リホーム作業時

どうもありがとうございました。
サイズはぴったりでした。

対象商品 : 21166583
2019-01-13
用途: システムキッチンの引き出しの取っ手
サービス業

古くなって変色した取っ手の交換品として注文しました。同じシリーズでピッチ幅が96mmと124mmの二種類の取っ手が必要でした。条件を満たすものが見つかってラッキーでした。
このハンドルは、シンプルで癖のないデザインなので、交換後も違和感なく、満足して使用しております。
ただし、これまでのものより棒の直径が小さくなったため、大きな引き出しの開閉には今までより力が必要になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする