アルミハンドル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21166626 品番 0170-114
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。

全長(mm)234 ビスピッチ(mm)224 用途家具に取り付ける取手。 付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本 シルバー 寸法(幅W×奥行D)(mm)10×35 取手取手

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:366

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21166583
2021-01-05
用途:
下駄箱の取っ手に使用

下駄箱の取っ手を交換して利用してます。
丁度良い寸法の取っ手を探して交換しました。

対象商品:
21166662
2021-04-22
用途:
リホーム作業時

どうもありがとうございました。
サイズはぴったりでした。

対象商品:
21166583
2019-01-13
用途:
システムキッチンの引き出しの取っ手
サービス業

古くなって変色した取っ手の交換品として注文しました。同じシリーズでピッチ幅が96mmと124mmの二種類の取っ手が必要でした。条件を満たすものが見つかってラッキーでした。
このハンドルは、シンプルで癖のないデザインなので、交換後も違和感なく、満足して使用しております。
ただし、これまでのものより棒の直径が小さくなったため、大きな引き出しの開閉には今までより力が必要になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする