家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
下駄箱の取っ手を交換して利用してます。丁度良い寸法の取っ手を探して交換しました。
どうもありがとうございました。サイズはぴったりでした。
古くなって変色した取っ手の交換品として注文しました。同じシリーズでピッチ幅が96mmと124mmの二種類の取っ手が必要でした。条件を満たすものが見つかってラッキーでした。このハンドルは、シンプルで癖のないデザインなので、交換後も違和感なく、満足して使用しております。ただし、これまでのものより棒の直径が小さくなったため、大きな引き出しの開閉には今までより力が必要になりました。