プッシュインコネクタ 高耐腐食性 水平Tフィッティング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コネクタAプッシュイン12mm コネクタBプッシュイン12mm 注文コード21166856 品番CRQST-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はコネクタA・コネクタBなど25種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)ステンレス鋼 ポート数2 角度(°)- 接続方式チューブ間 最大圧力(bar)10 動作温度(℃)-15〜+120 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAプッシュイン12mm コネクタBプッシュイン12mm モデル130672 コネクタCプッシュイン12mm コネクタD-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする