Festo
Festoの 汎用管継手
Festoの その他汎用管継手
プッシュインコネクタ 高耐腐食性 水平Tフィッティング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
コネクタA
プッシュイン10mm
コネクタB
プッシュイン12mm
注文コード
21166935
品番
NPQH-T-Q12-Q10-P10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コネクタA・コネクタB
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
真鍮
ポート数
2
角度(°)
-
接続方式
チューブ間
最大圧力(bar)
20
動作温度(℃)
0〜+150
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
プッシュイン10mm
コネクタB
プッシュイン12mm
モデル
578389
コネクタC
プッシュイン12mm
コネクタD
-