Festo
Festoの 汎用管継手
Festoの その他汎用管継手
プッシュインコネクタ 高流量用 エルボ ラインフィッティング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コネクタA
プッシュイン22mm
注文コード
21167879
品番
CQL-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
コネクタA
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ポリオキシメチレン
ポート数
1
角度(°)
90
接続方式
チューブ間
最大圧力(bar)
7
動作温度(℃)
-25〜+70
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
プッシュイン22mm
コネクタB
プッシュイン22mm
モデル
177694
コネクタC
-
コネクタD
-