プッシュインコネクタ 耐腐食性 360度方向変換 Tフィッティング セルフシーリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) コネクタAG 1/8 オス コネクタBプッシュイン6mm 注文コード21168317 品番QSMT-G1/8-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はコネクタA・コネクタB・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)PBT樹脂 ポート数2 角度(°)- 接続方式チューブねじ込み 最大圧力(bar)6 動作温度(℃)-10〜+80 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAG 1/8 オス コネクタBプッシュイン6mm モデル186273 コネクタCプッシュイン6mm コネクタD-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする