曜日別特売
0170-266 23512 ハンドル アンティークブラス BEST(ベスト)[金物] 21168403

0170-266 23512 ハンドル アンティークブラス BEST(ベスト)[金物] 21168403
0170-266 23512 ハンドル アンティークブラス BEST(ベスト)[金物] 21168403
0170-266 23512 ハンドル アンティークブラス BEST(ベスト)[金物] 21168403

23512 ハンドル アンティークブラス

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21168403品番0170-266
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。

用途家具に取り付ける取手。全長(mm)80ビスピッチ(mm)64付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本アンティークブラス寸法(幅W×奥行D)(mm)39×17取手取手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21168403
2021-08-09
用途: カルトナージュ
製造業

クリーム色の天使柄で作ったカルトナージュに使いました。アンティークなハンドルなので品の良い作品が出来て満足しています。追加注文もしたので、此からの作品創作が楽しみです。
この価格でのクオリティさに驚きでした。有難うございました。

対象商品 : 21168403
2021-10-12
用途: 家具の取手交換

写真でイメージした通り、商品自体は高級感があってなかなか良かったです。取手を変えるだけで、家具が蘇った感じです。

対象商品 : 21168403
2021-05-28
用途: 鏡台の引出し取っ手

いい感じのアンティーク調になりました。ネジをきつく締めると、動きが硬くなるので、最初は調整に戸惑いました。

2018-11-23
用途: 家具製作
製造業

この手のタイプ全般そうですが微妙な調整は必要になります。下穴加工精度、ビスの締付け具合でキツくもなるしスムーズにもなる。コスパ的には最高ですのでもっと種類があればまた購入したいです。

対象商品 : 21168403
2018-06-09
用途: カルトナージュ作品に
その他業種

このお値段で、このクオリティ、作品の仕上がりをぐんとあげてくれます。
もう、何度もリピートしております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする